!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE/9,12 PO L/33 MIL ÉPAIS,OR,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE/9,12 PO L/33 MIL ÉPAIS,OR,LTX

RONCO

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE/9,12 PO L/33 MIL ÉPAIS,OR,LTX close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE/9,12 PO L/33 MIL ÉPAIS,OR,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE/9,12 PO L/33 MIL ÉPAIS,OR,LTX

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,02 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 180,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON15-872-09
  • N° de modèle du manufacturier 15-872-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf offrent une résistance élevée à une variété de produits chimiques. Ces gants oranges avec une texture antidérapante en relief diamanté ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 33 mil. Ces gants non renforcés et réutilisables avec doublure avec une doublure en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex à usage unique
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocage
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantDiamants
  • Sans latexNon
  • NormesEN388, EN374-1, EN374-5, ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374KNO, K - Hydroxyde de sodium 40 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %
  • Couleur Orange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 33 mil
  • Série Ultra-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)