!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, 2TG, BLANC, LAINE, TRICOT À CORDES, PR

GANTS, 2TG, BLANC, LAINE, TRICOT À CORDES, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, 2TG, BLANC, LAINE, TRICOT À CORDES, PR close
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
GANTS, 2TG, BLANC, LAINE, TRICOT À CORDES, PR

GANTS, 2TG, BLANC, LAINE, TRICOT À CORDES, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 112,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGSRWXXL
  • N° de modèle du manufacturier SRW/XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • CouleurBlanc
  • Construction du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant8 po
  • Matériaux du gantLaine
  • Dispositifs de sécuritéRespirant
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • Sans latexOui
  • Température min.-5 Degrees C/23 Degrees F
  • Taille du gant2TG
  • Marque et série Sure Knit
  • Conformité FDA Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du matériau du gant Blanc
  • Performance du gant Usages multiples
  • Style de gant Universel
  • Isolation Non
  • Protection discrète contre les chocs Non
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)