!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTENDER TCKVLO GANTS RÉSISTANT COUPURE,GRIS,2TG/11,COTON/KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A4

CONTENDER TCKVLO GANTS RÉSISTANT COUPURE,GRIS,2TG/11,COTON/KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A4

SUPERIOR GLOVE

CONTENDER TCKVLO GANTS RÉSISTANT COUPURE,GRIS,2TG/11,COTON/KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A4 close
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
CONTENDER TCKVLO GANTS RÉSISTANT COUPURE,GRIS,2TG/11,COTON/KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A4

CONTENDER TCKVLO GANTS RÉSISTANT COUPURE,GRIS,2TG/11,COTON/KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A4

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 81,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGTCKVLOXXL
  • N° de modèle du manufacturier TCKVLO/XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux coupures Contender en taille TTG sont composés de coton et de Kevlar. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures. Dotés de manchettes en tricot et résistent à une température maximale de 500 °F. Protection à 360° contre les coupures, homologué ANSI niveau A4 résistance aux coupures/niveau 4 résistance à la chaleur jusqu’à 260 °C/500 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau en tricotFibre de filament composite, tissu-éponge
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance à la chaleur niveau 4
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Sans latexNon
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantProtection contre les coupures à 360 degrés avec résistance aux coupures ANSI niveau A4, résistance à la chaleur ANSI niveau 4 jusqu'à 260 degrés C/500 degrés F, le mélange de coton absorbe les huiles et graisses de surface pour améliorer la prise, les poignets plus longs sont serrés pour un confort de maintien en place.
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquetAucun
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 500 Degrees F
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Matériau de revêtement de la poignée Coton
  • Matériau de paume Coton
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)