!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
479-31 GANTS GACHETTE, G, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE, CE, EN 420

479-31 GANTS GACHETTE, G, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE, CE, EN 420

IMPACTO

479-31 GANTS GACHETTE, G, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE, CE, EN 420 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
479-31 GANTS GACHETTE, G, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE, CE, EN 420

479-31 GANTS GACHETTE, G, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE, CE, EN 420

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.54 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMO479-31LGE-PR
  • N° de modèle du manufacturier 47931110040
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir 479-31 à index sont de grande taille. Ils sont dotés d'un style de doigts ouverts pour garantir la dextérité et d'une construction en cuir perlé souple. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Trigger
  • Matériau de paumeCuir nacré, VEP
  • NormesEN 388
  • Série479-31
  • Taille - alphabétiqueG
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) Nylon Lycra
  • Couverture des doigts À moitié
  • Couverture de l'enduit du gant Paume, doigt à gâchette, pouce
  • Caractéristiques du gant Le style à doigts ouverts assure la dextérité, le cuir souple de couleur perle permet le retour tactile, le rembourrage offre une protection contre les chocs, le support du poignet aide à prévenir les extensions et les flexions excessives du poignet pour prévenir les microtraumatismes répétés comme le syndrome du canal carpien, le bout des doigts sont munis de languettes pour enlever facilement le gant
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande