!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
475-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE,EN 420

475-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE,EN 420

IMPACTO

475-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE,EN 420 close
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
475-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE,EN 420

475-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE,EN 420

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.86 / PAIRE
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
  • N° article IMO475-30LGE-PR
  • N° de modèle du manufacturier 47530110040
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien 475-30 sont de grande taille. Ils sont dotés d'un support en cuir pour le poignet afin d'éviter toute extension excessive. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Couverture des doigtsÀ moitié
  • Couverture de l'enduit du gantPaume, doigts, pouce
  • Caractéristiques du gantSupport de poignet en cuir fixé empêchant toute extension ou flexion excessive pour prévenir les LMR, excellente protection pour le maniement d'outils électriques et pneumatiques dans des contextes industriels tels que la construction et la fabrication
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Matériau de paume Cuir nacré, VEP
  • Normes EN 388
  • Série 475-30
  • Taille - alphabétique G
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)