!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,RÉSIST IMP,ANTI-VIB,MNCHT CUIR,SUPPORT DE POIGNET,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TG,VEP,DROIT

GANT,RÉSIST IMP,ANTI-VIB,MNCHT CUIR,SUPPORT DE POIGNET,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TG,VEP,DROIT

IMPACTO

GANT,RÉSIST IMP,ANTI-VIB,MNCHT CUIR,SUPPORT DE POIGNET,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TG,VEP,DROIT close
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
GANT,RÉSIST IMP,ANTI-VIB,MNCHT CUIR,SUPPORT DE POIGNET,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TG,VEP,DROIT

GANT,RÉSIST IMP,ANTI-VIB,MNCHT CUIR,SUPPORT DE POIGNET,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TG,VEP,DROIT

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.45 / CHAQUE
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
  • N° article IMO473-31XL-RH
  • N° de modèle du manufacturier 47331110052
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce gant absorbant les chocs et les vibrations et à doigts complets p/ la main drt est tle TG et est doté d'un support de poignet. Il est doté d'un rembourrage VEP de 3/16 pouce dans la paume et les doigts, d'une manchette en cuir et d'une fermeture autoagrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume, doigts, poignet
  • Caractéristiques du gantSupport de poignet en cuir fixé empêchant toute extension ou flexion excessive pour prévenir les LMR, excellente protection pour le maniement d'outils électriques et pneumatiques dans des contextes industriels tels que la construction et la fabrication
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Matériau de paume Cuir nacré, VEP
  • Normes EN 388
  • Série 473-31
  • Taille - alphabétique TG
  • Unité de vente Chacun
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)