!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS GÂCHETTE 479-31, TG, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, CE, EN 420

GANTS GÂCHETTE 479-31, TG, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, CE, EN 420

IMPACTO

GANTS GÂCHETTE 479-31, TG, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, CE, EN 420 close
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
GANTS GÂCHETTE 479-31, TG, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, CE, EN 420

GANTS GÂCHETTE 479-31, TG, CUIR SOUPLE PERLÉ, VEP, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, CE, EN 420

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.69 / CHAQUE
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
  • N° article IMO479-31XL-RH
  • N° de modèle du manufacturier 47931110052
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Trigger
  • Matériau de paumeCuir nacré, VEP
  • NormesEN 388
  • Série479-31
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Unité de venteChacun
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) Nylon Lycra
  • Couverture des doigts À moitié
  • Couverture de l'enduit du gant Paume, doigt à gâchette, pouce
  • Caractéristiques du gant Le style à doigts ouverts assure la dextérité, le cuir souple de couleur perle permet le retour tactile, le rembourrage offre une protection contre les chocs, le support du poignet aide à prévenir les extensions et les flexions excessives du poignet pour prévenir les microtraumatismes répétés comme le syndrome du canal carpien, le bout des doigts sont munis de languettes pour enlever facilement le gant
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)