Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir Endura 378GHVTL jaunes de taille TTG. Dos jaunes hautement visible. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Style de manchetteSécurité
Arbre d'entraînement-30 degrés C
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
Taille - alphabétique2TG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Support réflectifOui
Longueur de poignet2 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Revêtement en cuirPaume en cuir
Résistant à l'huileNon
Couleur du dos du gantJaune
Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
SérieEndura 378GHVTL
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
CouleurJaune
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca