!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 378GHVTL GANTS EN CUIR,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 378GHVTL GANTS EN CUIR,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 378GHVTL GANTS EN CUIR,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
ENDURA 378GHVTL GANTS EN CUIR,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 378GHVTL GANTS EN CUIR,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.81 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GHVTL-XL
  • N° de modèle du manufacturier 378GHVTL-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Endura 378GHVTL jaunes de taille TG. Dos jaunes hautement visible. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de manchetteSécurité
  • Arbre d'entraînement-30 degrés C
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieEndura 378GHVTL
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • CouleurJaune
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Résistant à l'huile Non
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Support réflectif Oui
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)