Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Endura 378GOBTL TG résistants à l’eau et à l’huile. Avec doublure 100g Thinsulate pour protection hivernale. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant à l'huile et à l'eau
Arbre d'entraînement-15 degrés C
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieEndura 378GOBTL
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet12
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Style de manchetteSécurité
Caractéristiques du gantDoublure Thinsulate pour une protection hivernale à des températures allant jusqu'à -15 degrés C ou 5 degrés F, peau de chèvre à résistance élevée à la traction offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, traité avec Oilbloc pour offrir une résistance inégalable à l'huile et à l'eau, le dos élastique procure un ajustement serré
Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
Taille - alphabétiqueTG
Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
Longueur de poignet2 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca