!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.39 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GOBTL-SML
  • N° de modèle du manufacturier 378GOBTL-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants de petite taille Endura 378GOBTL résistants à l’eau et à l’huile. Avec doublure 100g Thinsulate pour protection hivernale. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à l'huile et à l'eau
  • Arbre d'entraînement-15 degrés C
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieEndura 378GOBTL
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de manchette Sécurité
  • Caractéristiques du gant Doublure Thinsulate pour une protection hivernale à des températures allant jusqu'à -15 degrés C ou 5 degrés F, peau de chèvre à résistance élevée à la traction offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, traité avec Oilbloc pour offrir une résistance inégalable à l'huile et à l'eau, le dos élastique procure un ajustement serré
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir, peau de chèvre
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande