!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, G, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, G, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, G, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, G, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE 378GOBTL ENDURA, G, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.39 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GOBTL-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 378GOBTL-LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Gants de grande taille Endura 378GOBTL résistants à l’eau et à l’huile. Avec doublure 100g Thinsulate pour protection hivernale. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à l'huile et à l'eau
  • Arbre d'entraînement-15 degrés C
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieEndura 378GOBTL
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de manchette Sécurité
  • Caractéristiques du gant Doublure Thinsulate pour une protection hivernale à des températures allant jusqu'à -15 degrés C ou 5 degrés F, peau de chèvre à résistance élevée à la traction offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, traité avec Oilbloc pour offrir une résistance inégalable à l'huile et à l'eau, le dos élastique procure un ajustement serré
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir, peau de chèvre
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3