!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVE,WHITE,HIGH DEXTERITY,L,PR

GLOVE,WHITE,HIGH DEXTERITY,L,PR

FLEXSOR

GLOVE,WHITE,HIGH DEXTERITY,L,PR close
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
GLOVE,WHITE,HIGH DEXTERITY,L,PR

GLOVE,WHITE,HIGH DEXTERITY,L,PR

FLEXSOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,05 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 147,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON7850509VENDPAK
  • N° de modèle du manufacturier 78-505-09V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • Style de gantTricot sans coutures
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexSans latex
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Trempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Paume - double épaisseur de fibre Double paume incluse
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)