!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, BLANC, 13 GA, M, PQ12

GANTS, BLANC, 13 GA, M, PQ12

SUPERIOR GLOVE

GANTS, BLANC, 13 GA, M, PQ12 close
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
GANTS, BLANC, 13 GA, M, PQ12

GANTS, BLANC, 13 GA, M, PQ12

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.82 / PAQUET de 12
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
  • N° article SUGS13CPWHM
  • N° de modèle du manufacturier S13CPWH-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Caractéristiques du gantAmbidextre pour une utilisation facile, peut être porté seul ou comme doublure sous une autre paire de gants, instructions de nettoyage : Laver et sécher par culbutage, taches, blanc pour montrer la saleté, évacue la transpiration loin de la peau pour plus de chaleur et de confort, ou autres signes d'usure
  • Taille du gantM
  • ÉpaisseurCal. 13
  • CouleurBlanc
  • Sans latexNon exempt de latex
  • Compatible avec les écrans tactilesNon compatible avec les écrans tactiles
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Série S13CPWH
  • Antistatique Non anti-statique
  • Style de protection des mains Gant
  • Sans silicone Non exempt de silicone
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)