!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS BUCKWELD 9525T, BEIGE, G, 9, THINSULATE C100, CUIR, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS BUCKWELD 9525T, BEIGE, G, 9, THINSULATE C100, CUIR, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

WATSON GLOVES

GANTS BUCKWELD 9525T, BEIGE, G, 9, THINSULATE C100, CUIR, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS BUCKWELD 9525T, BEIGE, G, 9, THINSULATE C100, CUIR, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS BUCKWELD 9525T, BEIGE, G, 9, THINSULATE C100, CUIR, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 382,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9525T09
  • N° de modèle du manufacturier 9525T-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Couleur du cuirHavane
  • Matériau de paumeCuir refendu de wapiti
  • Série9525T
  • Matériau des couturesKevlar
  • Taille - alphabétiqueG
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau de poignet Cuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Renforcement en cuir de l'empiècement au pouce et au dos de la main gauche pour plus de solidité et de protection, protection dans les applications à faible chaleur, port souple et confortable
  • Matériaux du gant C100 Thinsulate, cuir de wapiti, Kevlar
  • Isolation Oui
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Régions renforcées Entredoigt-index renforcé
  • Normes ANSI/ISEA Résistance aux coupures 1
  • Style de pouce Droit
  • Taille - Numérique 9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)