!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,COUPE CLUTE/POUCE DROIT,TLE 13,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/3M THNSLT,PR

GANTS DE SOUDAGE,COUPE CLUTE/POUCE DROIT,TLE 13,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/3M THNSLT,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,COUPE CLUTE/POUCE DROIT,TLE 13,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/3M THNSLT,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,COUPE CLUTE/POUCE DROIT,TLE 13,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/3M THNSLT,PR

GANTS DE SOUDAGE,COUPE CLUTE/POUCE DROIT,TLE 13,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/3M THNSLT,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.72 / PAIRE
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
  • N° article WAT9525T13
  • N° de modèle du manufacturier 9525T-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Buckweld à coupe clute sont tle 13, brun clair et cousus a/ du fil Kevlar p/ une durabilité accrue. Ils ont une paume en cuir de wapiti fendu, une manchette à gantelet a/ gore en cuir et un pouce droit. Ces gants sont doublés de tissu 3M Thinsulate C100 p/protection et un confort légers.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Couleur du cuirHavane
  • Matériau de paumeCuir refendu de wapiti
  • Série9525T
  • Matériau des couturesKevlar
  • Taille - alphabétique4TG
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau de poignet Cuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Renforcement en cuir de l'empiècement au pouce et au dos de la main gauche pour plus de solidité et de protection, protection dans les applications à faible chaleur, port souple et confortable
  • Matériaux du gant C100 Thinsulate, cuir de wapiti, Kevlar
  • Isolation Oui
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Régions renforcées Entredoigt-index renforcé
  • Normes ANSI/ISEA Résistance aux coupures 1
  • Style de pouce Droit
  • Taille - Numérique 13
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)