Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants de soudage Buckweld tle 11, bge, est doublée de tissu 3M Thinsulate C100 p/protection et un confort légers. Ils sont coupés en clute a/un pouce de style droit, une paume en peau d'élan fendue et une manchette à gantelet a/un gore en cuir. Cette paire de gants est cousue a/ du fil Kevlar p/ une durabilité accrue.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurBeige
Style de manchetteManchette
Coupe de gantFrançaise
Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
Rustine pour patin inclusOui
Couleur du cuirHavane
Matériau de paumeCuir refendu de wapiti
Série9525T
Matériau des couturesKevlar
Taille - alphabétique2TG
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Matériau de poignetCuir refendu de wapiti
Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
Caractéristiques du gantRenforcement en cuir de l'empiècement au pouce et au dos de la main gauche pour plus de solidité et de protection, protection dans les applications à faible chaleur, port souple et confortable
Matériaux du gantC100 Thinsulate, cuir de wapiti, Kevlar
IsolationOui
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Régions renforcéesEntredoigt-index renforcé
NormesANSI/ISEA Résistance aux coupures 1
Style de pouceDroit
Taille - Numérique11
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca