Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains a/ ces gants de soudage Cow Town. Ils sont tle TG et en croûte de cuir de vache de première qualité a/ dblr intégrale en molleton de coton. Ils sont de coupe gunn a/un pouce d'aile, un protecteur de couture en cuir de 1 1/2posSsuce, un dos doublé de mse et une manchette à gantelet a/ gore en cuir. Ces gants ont des coutures passepoilées renforcées et sont cousus en Kevlar.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Style de manchetteManchette
Coupe de gantAméricaine
Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
Matériaux du gantCuir de vache
Procédé de paume en cuirRefendu
Matériau de paumeCuir de vache
NormesANSI Résistance à la chaleur niveau 2 par conduction
Style de pouceAile
Matériau de poignetCuir
Matériau du dos (gants)Doublure en mousse
Caractéristiques du gantBande de cuir de 1,5 pouce protégeant les coutures, coutures rabattues renforcées
Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
IsolationOui
Température max.284 Degrees F
Série2761 Cow Town
Matériau des couturesKevlar
Taille - alphabétiqueTG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca