!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS VIS-A-BULL HI-VIS JAUNE - TG

GANTS VIS-A-BULL HI-VIS JAUNE - TG

WATSON GLOVES

GANTS VIS-A-BULL HI-VIS JAUNE - TG close
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
GANTS VIS-A-BULL HI-VIS JAUNE - TG

GANTS VIS-A-BULL HI-VIS JAUNE - TG

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.00 / PAIRE
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
  • N° article WAT330X
  • N° de modèle du manufacturier 330-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Visibull
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPolycoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3882142X
  • Classement EN 511X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Matériau thermique gaufré
  • Normes EN 388:2016 2141X, EN511 X2X
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex de caoutchouc naturel
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Thermique duveteux
  • Fini de l'enduit du gant Plissée
  • Caractéristiques du gant Forme ergonomique, résistant à l'abrasion, résistant aux déchirures
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel