!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
413-30 GANTS,L,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

413-30 GANTS,L,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

IMPACTO

413-30 GANTS,L,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420 close
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
413-30 GANTS,L,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

413-30 GANTS,L,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP, MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.18 / CHAQUE
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
  • N° article IMO413-30LGE-RH
  • N° de modèle du manufacturier 41330110042
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien 413-30 sont de grande taille. Ils sont parfaits pour la protection contre les outils électriques et manuels. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de paumeCuir nacré, VEP
  • NormesEN 388
  • Série413-30
  • Taille - alphabétiqueG
  • Unité de venteChacun
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume, doigts, pouce
  • Caractéristiques du gant Idéal pour la protection contre les outils électriques, manuels et électriques dans des applications telles que la conduite, le sport, la fabrication et la maintenance
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)