!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
420 GANTS,M,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

420 GANTS,M,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

IMPACTO

420 GANTS,M,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420 close
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
420 GANTS,M,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

420 GANTS,M,CUIR SOUPLE PERLÉ,VEP,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE,CE,EN 420

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.84 / CHAQUE
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
  • N° article IMO403-30MED-RH
  • N° de modèle du manufacturier 40330110032
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir perlé de taille moyenne. Modèle en cuir lisse offrant protection anti-chocs et vibrations. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de paumeCuir nacré, VEP
  • NormesEN 388
  • SérieCuir nacré
  • Taille - alphabétiqueM
  • Unité de venteChacun
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) Nylon Lycra
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Caractéristiques du gant Protège contre les chocs et les vibrations, le cuir souple assure un excellent retour tactile, utilisé avec des outils électriques et manuels ou pour le travail général, l'entreposage et les activités sportives
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)