!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,M,8,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

GANTS JETABLES,M,8,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

MAPA

GANTS JETABLES,M,8,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS JETABLES,M,8,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

GANTS JETABLES,M,8,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $729.23 / CAISSE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA983957
  • N° de modèle du manufacturier 983957
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable violet est composé de latex de caoutchouc naturel, nitrile, polychloroprène et est de taille moyenne, 8. Il est conçu pour un contact alimentaire et est conforme aux normes EN ISO 374-5, CAT.CATEGORY 3 0334, EN 420, 5/5, FDA. Avec une épaisseur de paume de 6 mil, ces gants de 11½ po sont sans poudre. Finition extérieure unique en polymère offrant une prise en main extraordinaire lors de la manipulation de verrerie humide ou sèche dans les laboratoires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Style de manchetteEnroulé
  • Type de gant jetableQualité alimentaire
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur11 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • NormesEN ISO 374-5, CAT. CATÉGORIE 3 0334, EN 420, 5/5, FDA
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur Mauve
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Finition extérieure unique en polymère offrant une prise en main extraordinaire lors de la manipulation de verrerie humide ou sèche dans les laboratoires.
  • Sans latex Non
  • Matériau Latex de caoutchouc naturel, nitrile, polychloroprène
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande