!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,P,7,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

GANTS JETABLES,P,7,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

MAPA

GANTS JETABLES,P,7,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL close
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
GANTS JETABLES,P,7,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

GANTS JETABLES,P,7,MAUVE,MANCHETTE ROULÉE,TRIPOLY,6MIL

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $729.23 / CAISSE de 100
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
  • N° article MPA983956
  • N° de modèle du manufacturier 983956
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable violet est composé de latex de caoutchouc naturel, nitrile, polychloroprène et est de petite taille, 7. Il est conçu pour un contact alimentaire et est conforme aux normes EN ISO 374-5, CAT.CATEGORY 3 0334, EN 420, 5/5, FDA. Avec une épaisseur de paume de 6 mil, ces gants de 11½ po sont sans poudre. Finition extérieure unique en polymère offrant une prise en main extraordinaire lors de la manipulation de verrerie humide ou sèche dans les laboratoires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Style de manchetteEnroulé
  • Type de gant jetableQualité alimentaire
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur11 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • NormesEN ISO 374-5, CAT. CATÉGORIE 3 0334, EN 420, 5/5, FDA
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur Mauve
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Finition extérieure unique en polymère offrant une prise en main extraordinaire lors de la manipulation de verrerie humide ou sèche dans les laboratoires.
  • Sans latex Non
  • Matériau Latex de caoutchouc naturel, nitrile, polychloroprène
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)