!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925WP,G,9,LIME,POIGNET EN NÉOPRÈNE REMBOURRÉ,ISOLÉ

GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925WP,G,9,LIME,POIGNET EN NÉOPRÈNE REMBOURRÉ,ISOLÉ

ERGODYNE

GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925WP,G,9,LIME,POIGNET EN NÉOPRÈNE REMBOURRÉ,ISOLÉ close
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
GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925WP,G,9,LIME,POIGNET EN NÉOPRÈNE REMBOURRÉ,ISOLÉ

GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925WP,G,9,LIME,POIGNET EN NÉOPRÈNE REMBOURRÉ,ISOLÉ

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.52 / PAIRE
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
  • N° article EGO925FXWP-L
  • N° de modèle du manufacturier 18104
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Gants avec réduction des chocs dorsaux noirs/vert/orange à haute visibilité taille G composés de nylon, mousse EVA et TPR. Enduits de mousse EVA. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont homologués EN 388 avec une cote 3323XP. Assise de pouce et index renforcés en Armortex, imperméables et coupe-vent, dotés d’une membrane respirante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de réduction d'impact pour le dos de la main
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresMousse EVA, TPR
  • Matériau de l'enduit du gantMousse EVA
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantSupport de pouce et index renforcés en Armortex, garniture de membrane respirante étanche et coupe-vent
  • Nb de paires par paquet1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement adhérentNoir/gris
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Fini de l'enduit du gantRembourré
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique moulé, mousse EVA, Spandex, nylon
  • Construction du gant Isolé
  • Normes ANSI 105, EN 388, ANSI 138
  • Couleur Noir, vert haute visibilité, orange
  • Série ProFlex 925WP
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée Mousse EVA
  • Motif de prise Rembourré
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 3323XP
  • Matériau à couches pour paume AX suède
  • Couleur du revêtement du gant Noir, gris
  • Couleur de la manchette Noir
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)