!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,L,28 PO,BLEU,PVC

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,L,28 PO,BLEU,PVC

RONCO

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,L,28 PO,BLEU,PVC close
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
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,L,28 PO,BLEU,PVC

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,L,28 PO,BLEU,PVC

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,76 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 783,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON77-395-09
  • N° de modèle du manufacturier 77-395-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont bleus et ont un revêtement en PVC et une manchette allongée de 28 po. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Longueur du gant28 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant10
  • SérieINTEGRA
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Sableux
  • Normes CE EN388 : 4121 (résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations), CE EN374 : AJK (méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)