!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,NITRILES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,NITRILES

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,NITRILES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,NITRILES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,NITRILES

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.42 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT372M
  • N° de modèle du manufacturier 372-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus et nrs enduits ont un revêtement en nitrile a/une fini rugueuse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un pouce droit et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Avenger
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à la perforation 2, EN 388 : 4121
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant10 po
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4121
  • Isolation Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant L'enduit en nitrile résistant aux liquides garde les mains au sec et en tout confort, la finition en nitrile sablonneux assure une préhension sûre, l'enveloppe en tricot de nylon de calibre 3 sans couture garde les mains au frais et en tout confort, le poignet en tricot bien ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande