!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT JETABLE 997 SOLO,BLEU,6,7,8,9,NITRILE,4MIL,EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

GANT JETABLE 997 SOLO,BLEU,6,7,8,9,NITRILE,4MIL,EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

MAPA

GANT JETABLE 997 SOLO,BLEU,6,7,8,9,NITRILE,4MIL,EXCELLENTE DEXTÉRITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT JETABLE 997 SOLO,BLEU,6,7,8,9,NITRILE,4MIL,EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

GANT JETABLE 997 SOLO,BLEU,6,7,8,9,NITRILE,4MIL,EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA997438
  • N° de modèle du manufacturier 997438
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables Solo 997 bleus sont composés de nitrile. Ils offrent une excellente dextérité grâce à leur flexibilité. Les gants en nitrile ont une haute résistance aux perforations, déchirures, abrasions et une bonne résistance aux produits chimiques. Bon équilibre entre durabilité et confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Épaisseur du poignet4,00 mil
  • Méthode de double gantageExtérieur
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • MatériauNitrile
  • NormesCAT. 3, EN ISO-374 Type B, CE 0334, EN ISO 374-5, EN 420, 5/5
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Taille - numérique6, 7, 8, 9
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Usage général
  • Caractéristiques Excellente dextérité grâce à la flexibilité et à l'épaisseur réduite du matériau, recommandé pour les environnements huileux dans le secteur industriel
  • Longueur 9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 4,00 mil
  • Texture Lisse
  • Série Solo 997

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande