!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VITAL 177 GANTS,VERT,7,LATEX NATUREL,16MIL,MANCHETTE DROITE,CE 0334,CEE 1935/2004,EN

VITAL 177 GANTS,VERT,7,LATEX NATUREL,16MIL,MANCHETTE DROITE,CE 0334,CEE 1935/2004,EN

MAPA

VITAL 177 GANTS,VERT,7,LATEX NATUREL,16MIL,MANCHETTE DROITE,CE 0334,CEE 1935/2004,EN close
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
VITAL 177 GANTS,VERT,7,LATEX NATUREL,16MIL,MANCHETTE DROITE,CE 0334,CEE 1935/2004,EN

VITAL 177 GANTS,VERT,7,LATEX NATUREL,16MIL,MANCHETTE DROITE,CE 0334,CEE 1935/2004,EN

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 433,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MPA177017
  • N° de modèle du manufacturier 177017
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants Vital 177 bleus de 16 mil de taille 7 petite sont fabriqués en latex naturel. Ils se caractérisent par une excellente dextérité. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général, excellente dextérité
  • Texture du gantGaufré
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantExcellente dextérité : gant fin en matière souple, poignée gaufrée pour une manipulation sûre, finition chlorée pour une meilleure protection des produits manipulés, sans silicone pour éviter les traces et les défauts sur les tôles et le verre avant la peinture
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Chloré
  • Longueur du gant 31 cm
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 16 mil
  • Série Vital 177
  • Normes CE 0334, CEE 1935/2004, EN 388 0010X, EN 374, EN 421
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 KPT
  • Tailles de gants P
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)