!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RIG PIG NBR/PVC 3 PAQUETS

GANTS RIG PIG NBR/PVC 3 PAQUETS

WATSON GLOVES

GANTS RIG PIG NBR/PVC 3 PAQUETS close
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
GANTS RIG PIG NBR/PVC 3 PAQUETS

GANTS RIG PIG NBR/PVC 3 PAQUETS

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.59 / PAQUET
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
  • N° article WATWB67-3
  • N° de modèle du manufacturier WB67-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Rig Pig
  • Classement EN 3884X21
  • Type de paumeJersey de coton
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile, PVC
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueUniversel
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantMélange nitrile/PVC entièrement enduit, finition en résine à double trempage pour une excellente préhension en milieu humide ou sec, manchette de sécurité caoutchoutée durable pour une protection supplémentaire du poignet, enfilage facile
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de revêtement de la poignéeMélange de nitrile et de PVC, finition en résine
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 388 4X21
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette À enfiler, sécurité
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Matériau de la doublure du gant Coton duveteux
  • Fini de l'enduit du gant Résine
  • Nb de paires par paquet 3
  • Couleur Noir
  • Matériau de paume Jersey de coton