!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,POUCE AILÉ,ENFILABLE,PAUME NON DOUBLÉE,POIGNET ÉLAST,G/TLE 9,CUIR VACHE/COT,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,ENFILABLE,PAUME NON DOUBLÉE,POIGNET ÉLAST,G/TLE 9,CUIR VACHE/COT,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,ENFILABLE,PAUME NON DOUBLÉE,POIGNET ÉLAST,G/TLE 9,CUIR VACHE/COT,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,POUCE AILÉ,ENFILABLE,PAUME NON DOUBLÉE,POIGNET ÉLAST,G/TLE 9,CUIR VACHE/COT,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,ENFILABLE,PAUME NON DOUBLÉE,POIGNET ÉLAST,G/TLE 9,CUIR VACHE/COT,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,97 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 71,82 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATA281EU
  • N° de modèle du manufacturier A281EU
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de vache pleine fleur ont un dos croisé coton, une paume non doublée et un pouce ailé. Ils ont un poignet élastique froncé et une manchette de sécurité à enfiler. Ces gants sont disponibles en taille neuf/grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir, universel
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • SérieA281EU
  • Couleur de la paumeJaune
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurJaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Caractéristiques du gant Cuir de vachette pleine fleur de qualité économique, dos de la main en coton, paume non doublée, poignet élastique extérieur, manchette de sécurité à enfiler
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique Taille unique
  • Matériau de poignet Élastique, peau de vache
  • Nb de paires par paquet 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande