!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPERIOR TOUCH S13WPPU GANTS,BL,M/8,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2,PU

SUPERIOR TOUCH S13WPPU GANTS,BL,M/8,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2,PU

SUPERIOR GLOVE

SUPERIOR TOUCH S13WPPU GANTS,BL,M/8,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2,PU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPERIOR TOUCH S13WPPU GANTS,BL,M/8,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2,PU

SUPERIOR TOUCH S13WPPU GANTS,BL,M/8,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2,PU

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.55 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13WPPU8
  • N° de modèle du manufacturier S13WPPU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Gants blancs de taille moyenne en nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les perforations. Dotés de manchettes en tricot et d'un nylon de faible épaisseur, très sensible au toucher et ne peluchant pas, et d'un revêtement en polyuréthane offrant une surface de préhension solide et stable.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Caractéristiques du gantLe nylon de fine épaisseur est très sensible au toucher et ne produit pas de peluches, le revêtement en polyuréthane assure une préhension robuste et stable, optimisé pour l'assemblage de pièces fines et de verrerie, ajustement serré pour un confort et une dextérité tout au long de la journée
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Support réflectifNon
  • CouleurBlanc
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2, conforme à la réglementation CFIA
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur du revêtement adhérent Blanc
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande