Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants blancs de taille TTG en nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les perforations. Dotés de manchettes en tricot et d'un nylon de faible épaisseur, très sensible au toucher et ne peluchant pas, et d'un revêtement en polyuréthane offrant une surface de préhension solide et stable.
Spécifications techniques
ArticleGant
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Caractéristiques du gantLe nylon de fine épaisseur est très sensible au toucher et ne produit pas de peluches, le revêtement en polyuréthane assure une préhension robuste et stable, optimisé pour l'assemblage de pièces fines et de verrerie, ajustement serré pour un confort et une dextérité tout au long de la journée
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Support réflectifNon
CouleurBlanc
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Matériau de paumePolyuréthane
Matériau en tricotPolyester
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2, conforme à la réglementation CFIA
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Couleur du revêtement du gantBlanc
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Couleur du revêtement adhérentBlanc
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,10 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: