Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits noirs/rouges présentent une taille TTG. Enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures et niveau 2 pour leurs résistances aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et avec peluches.
Spécifications techniques
ArticleGant
Matériau en tricotCoton, nylon
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPVC
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Matériau de la doublure du gantMolleton
Arbre d'entraînement23 Degrees F
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
CouleurNoir, rouge
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau d'isolation des gantsMolleton
IsolationOui
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Fini de l'enduit du gantMicroporeux
Caractéristiques du gantMolleton
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de venteChacun
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Matériau de paumePVC
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca