!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN NITRILE AVEC DOUBLURE INTE

GANTS EN NITRILE AVEC DOUBLURE INTE

NSK FAMILY

GANTS EN NITRILE AVEC DOUBLURE INTE close
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
GANTS EN NITRILE AVEC DOUBLURE INTE

GANTS EN NITRILE AVEC DOUBLURE INTE

NSK FAMILY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.81 / PAIRE
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
  • N° article BEMNSK24-9
  • N° de modèle du manufacturier NSK24-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux acides
  • BiodégradableBiodégradable
  • CouleurBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant9
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA NSK24
  • NormesConformité à 21 CFR, parties 170 à 199, Ansi/Isea 105-2005, Ce, En 388-2003, En 374-3-2003, Astm
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Double trempage
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Poignet allongé
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)