!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,10,NITRILE,12MIL, MANCHETTE ENFILABLE, ANSI 2

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,10,NITRILE,12MIL, MANCHETTE ENFILABLE, ANSI 2

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,10,NITRILE,12MIL, MANCHETTE ENFILABLE, ANSI 2 close
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
GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,10,NITRILE,12MIL, MANCHETTE ENFILABLE, ANSI 2

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,10,NITRILE,12MIL, MANCHETTE ENFILABLE, ANSI 2

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.76 / PAQUET de 12
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
  • N° article SUGNI3012-10
  • N° de modèle du manufacturier NI301210
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques Chemstop NI3012 verts 12 mil de taille 10 sont fabriqués en nitrile. Ils sont adaptés aux salles blanches. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesCompatibilité avec salle blanche
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant10
  • Sans latexNon
  • Température min.25 Degrees F
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gants10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Épaisseur du gant 12 mil
  • Température max. 300 Degrees F
  • Série Chemstop NI3012
  • Normes ANSI Résistance à la perforation 2, conforme aux normes de la CFIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)