!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES CLASSIQUES,NOIR,10,TG,NITRILE,4MIL,NON STÉRILE, MÉTAL DÉTECTABLE

GANTS JETABLES CLASSIQUES,NOIR,10,TG,NITRILE,4MIL,NON STÉRILE, MÉTAL DÉTECTABLE

BOB DALE

GANTS JETABLES CLASSIQUES,NOIR,10,TG,NITRILE,4MIL,NON STÉRILE, MÉTAL DÉTECTABLE close
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
GANTS JETABLES CLASSIQUES,NOIR,10,TG,NITRILE,4MIL,NON STÉRILE, MÉTAL DÉTECTABLE

GANTS JETABLES CLASSIQUES,NOIR,10,TG,NITRILE,4MIL,NON STÉRILE, MÉTAL DÉTECTABLE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.76 / PAQUET de 100
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
  • N° article ALG99-1-6500XL
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6500-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables Classic bleus TG sont composés de nitrile. Ils sont résistants aux produits chimiques, aux liquides et ambidextre. Les gants en nitrile ont une haute résistance aux perforations, déchirures, abrasions et une bonne résistance aux produits chimiques. Bon équilibre entre durabilité et confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBleu
  • Épaisseur du poignet4,00 mil
  • CaractéristiquesRésistants aux produits chimiques, résistant aux liquides, ambidextre, bonne dextérité, bonne prise en main
  • Longueur8 1/2 po
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • NormesEN 374-1 - Type C, K, EN 374-5 - Bactéries/champignons, réussi
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieClassique
  • Taille - numérique10
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Élastique
  • Type de gant jetable Usage général
  • Épaisseur des doigts 4,00 mil
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Taille - alphabétique TG
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)