!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NITRILE S/ POUDRE,P

GANTS NITRILE S/ POUDRE,P

BOB DALE

GANTS NITRILE S/ POUDRE,P close
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
GANTS NITRILE S/ POUDRE,P

GANTS NITRILE S/ POUDRE,P

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.71 / PAQUET de 100
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
  • N° article ALG99-1-6500S
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6500-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBleu
  • Épaisseur du poignet4,00 mil
  • CaractéristiquesRésistants aux produits chimiques, résistant aux liquides, ambidextre, bonne dextérité, bonne prise en main
  • Longueur8 1/2 po
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • NormesEN 374-1 - Type C, K, EN 374-5 - Bactéries/champignons, réussi
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieClassique
  • Taille - numérique7
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Élastique
  • Type de gant jetable Usage général
  • Épaisseur des doigts 4,00 mil
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Taille - alphabétique P
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)