!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES D'EXAMEN,TP,6,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,8MIL,12PO,NITRILE

GANTS JETABLES D'EXAMEN,TP,6,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,8MIL,12PO,NITRILE

MAPA

GANTS JETABLES D'EXAMEN,TP,6,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,8MIL,12PO,NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS JETABLES D'EXAMEN,TP,6,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,8MIL,12PO,NITRILE

GANTS JETABLES D'EXAMEN,TP,6,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,8MIL,12PO,NITRILE

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,394.12 / CAISSE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA980426
  • N° de modèle du manufacturier 980426
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Ce gant d’examen bleu est fait de nitrile et est de très petite taille, 6. Il est conçu pour une utilisation en salle blanche, en contact avec les aliments et répond aux normes EN ISO 374-5, CAT.CATEGORY 3 0334, EN 420, 5/5, FDA. Avec une épaisseur de la paume de 8 mil, ces gants d’examen de 12½ po sont sans poudre. Ils présentent une excellente résistance mécanique et sont idéaux pour les environnements huileux.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • Style de manchetteEnroulé
  • Type de gant jetableSalle blanche, contact avec les aliments
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur12 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesEN ISO 374-5, CAT. CATÉGORIE 3 0334, EN 420, 5/5, FDA
  • TextureBouts des doigts lisse, granuleux
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Contenu de latexSans latex
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 8,00 mil
  • Caractéristiques Excellente résistance mécanique, idéal dans les environnements huileux
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 8,00 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Taille - numérique 6
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande