!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT MANUTENTIONNAIRE HOMME P/ LES FEMMES, POUCE AILE, TAILLE P/7, CUIR, PAIRE

GANT MANUTENTIONNAIRE HOMME P/ LES FEMMES, POUCE AILE, TAILLE P/7, CUIR, PAIRE

WATSON GLOVES

GANT MANUTENTIONNAIRE HOMME P/ LES FEMMES, POUCE AILE, TAILLE P/7, CUIR, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT MANUTENTIONNAIRE HOMME P/ LES FEMMES, POUCE AILE, TAILLE P/7, CUIR, PAIRE

GANT MANUTENTIONNAIRE HOMME P/ LES FEMMES, POUCE AILE, TAILLE P/7, CUIR, PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.25 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT1651S
  • N° de modèle du manufacturier 1651-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Spécialement conçus pour les mains des femmes, ces gants en cuir résistants pour homme sont parfaits pour les journées de travail les plus difficiles. Ces derniers sont souples et confortables au niveau des mains avec leurs pouces ailés. Chaque paire de taille petite/7 est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Caractéristiques du gantStyle conduite
  • Taille - alphabétiqueP
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - Numérique 7
  • Nb de paires par paquet 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande