!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,MAD DOG,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,TLE UNQ,CUIR VACHE,PAIRE

GANTS CUIR,MAD DOG,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,TLE UNQ,CUIR VACHE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,MAD DOG,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,TLE UNQ,CUIR VACHE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,MAD DOG,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,TLE UNQ,CUIR VACHE,PAIRE

GANTS CUIR,MAD DOG,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,TLE UNQ,CUIR VACHE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,64 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 39,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATC281G
  • N° de modèle du manufacturier C281G
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de vache Mad Dog ont une manchette de sécurité à enfiler, un poignet élastique froncé, une paume extérieure en cuir double et un renfort pour l'index. Ces gants sont disponibles en taille unique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Caractéristiques du gantPaume extérieure en cuir double, renforcement de l'index pour un rembourrage et une protection supplémentaires, index entièrement en cuir, bande pour articulations et protecteur d'impulsion pour un renforcement et une protection accrus, poignet élastique extérieur ajusté avec manchette de sécurité à enfiler pour un retrait rapide et facile
  • Matériau de paumeCuir
  • Taille - alphabétiqueTaille unique
  • Matériau de poignetÉlastique, peau de vache
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Matériau du dos (gants) Coton, cuir de vache
  • Série C281G
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande