!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CONFORTABLES L8230 CHEMSTOP, LATEX FROID, 10, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE NIVEAU 2 ANSI

GANTS CONFORTABLES L8230 CHEMSTOP, LATEX FROID, 10, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE NIVEAU 2 ANSI

SUPERIOR GLOVE

GANTS CONFORTABLES L8230 CHEMSTOP, LATEX FROID, 10, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE NIVEAU 2 ANSI close
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
GANTS CONFORTABLES L8230 CHEMSTOP, LATEX FROID, 10, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE NIVEAU 2 ANSI

GANTS CONFORTABLES L8230 CHEMSTOP, LATEX FROID, 10, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE NIVEAU 2 ANSI

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.55 / PAIRE
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
  • N° article SUGL8230-10
  • N° de modèle du manufacturier L8230-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Gants frais et confortables en latex Chemstop L8230 de taille 10. Ils ont un traitement qui repousse l’huile et l’eau et sont imperméables. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex confortable et frais
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesOléofuge/hydrofuge (traitement), hydrofuge
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Latex
  • Taille du gant 10
  • Série Chemstop L8230
  • Normes ANSI Résistance à la perforation niveau 2
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)