!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,GRAND,CUIR CHEVREUIL,HAVANE,PR

GANT,GRAND,CUIR CHEVREUIL,HAVANE,PR

WATSON GLOVES

GANT,GRAND,CUIR CHEVREUIL,HAVANE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT,GRAND,CUIR CHEVREUIL,HAVANE,PR

GANT,GRAND,CUIR CHEVREUIL,HAVANE,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.26 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9477LPR
  • N° de modèle du manufacturier 9477-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en peau de chevreuil sauvage
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton TR2
  • Matériau de la doublure du gantTR2
  • Caractéristiques du gantFlexibilité, force et dextérité, rembourrage supplémentaire, retrait rapide et facile
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de chevreuil
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache, TR2
  • Série 9477
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Beige
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Tanné
  • Support réflectif Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande