!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,FINI SABLÉ,L,BLEU/NR,NITRILES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,FINI SABLÉ,L,BLEU/NR,NITRILES

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,FINI SABLÉ,L,BLEU/NR,NITRILES close
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
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,FINI SABLÉ,L,BLEU/NR,NITRILES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,FINI SABLÉ,L,BLEU/NR,NITRILES

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.50 / PAIRE
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
  • N° article WAT372L
  • N° de modèle du manufacturier 372-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont nrs et bleus et ont un revêtement en nitrile a/une fini rugueuse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est disponible en TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Avenger
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à la perforation 2, EN 388 : 4121
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant10 po
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4121
  • Isolation Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant L'enduit en nitrile résistant aux liquides garde les mains au sec et en tout confort, la finition en nitrile sablonneux assure une préhension sûre, l'enveloppe en tricot de nylon de calibre 3 sans couture garde les mains au frais et en tout confort, le poignet en tricot bien ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)