!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,L,NR/VT,MSE,NITRILES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,L,NR/VT,MSE,NITRILES

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,L,NR/VT,MSE,NITRILES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,L,NR/VT,MSE,NITRILES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,L,NR/VT,MSE,NITRILES

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.46 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN365L
  • N° de modèle du manufacturier VEN365-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et vts enduits ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est disponible en TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationNon
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Fini de l'enduit du gantMousse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur Vert/noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande