!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P (7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P (7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P (7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P (7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P (7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,94 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 275,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13CXPU7
  • N° de modèle du manufacturier S13CXPU-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 905
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Longueur du gant8,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 819
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Normes Résistance aux coupures ASTM ANSI niveau A4, résistance aux perforations ASTM ANSI de niveau 3
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Série Emerald CX
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 500
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Couleur Vert