!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, 18PO L, JUSQU'À 1400 ° F

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, 18PO L, JUSQU'À 1400 ° F

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, 18PO L, JUSQU'À 1400 ° F close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, 18PO L, JUSQU'À 1400 ° F

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, 18PO L, JUSQU'À 1400 ° F

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.70 / PAIRE
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
  • N° article SUGPBI83518
  • N° de modèle du manufacturier PBI83518
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Les gants en tricot résistants aux coupures et à une température maximale de 1 400 °F, respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotLaine vierge
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA5
  • Longueur du gant18 po
  • CouleurJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Température max. 608 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)