!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NON MARQUANTS,G,9,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3,GRIS,MANCHETTE TRICOT,PU

GANTS NON MARQUANTS,G,9,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3,GRIS,MANCHETTE TRICOT,PU

SUPERIOR GLOVE

GANTS NON MARQUANTS,G,9,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3,GRIS,MANCHETTE TRICOT,PU close
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
GANTS NON MARQUANTS,G,9,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3,GRIS,MANCHETTE TRICOT,PU

GANTS NON MARQUANTS,G,9,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3,GRIS,MANCHETTE TRICOT,PU

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.68 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13GPPU9
  • N° de modèle du manufacturier S13GPPU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-rayures gris sont en taille G. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes en tricot et sont en nylon de faible épaisseur particulièrement sensible au toucher et qui ne peluche pas. Ajustés, ils assurent un confort optimal et une bonne dextérité tout au long de la journée.

Spécifications techniques

  • ArticleGants non marquants
  • Unité de ventePaire
  • Caractéristiques du gantLe nylon de fine épaisseur est très sensible au toucher et ne produit pas de peluches. La coupe ajustée assure un confort optimal et une bonne dextérité tout au long de la journée.
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • CouleurGris
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Taille - Numérique 9
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane