!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPERIOR TOUCH GANTS NON MARQUANT S13GPPU,GRY,2TP/11,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2

SUPERIOR TOUCH GANTS NON MARQUANT S13GPPU,GRY,2TP/11,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2

SUPERIOR GLOVE

SUPERIOR TOUCH GANTS NON MARQUANT S13GPPU,GRY,2TP/11,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2 close
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
SUPERIOR TOUCH GANTS NON MARQUANT S13GPPU,GRY,2TP/11,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2

SUPERIOR TOUCH GANTS NON MARQUANT S13GPPU,GRY,2TP/11,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.78 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13GPPU11
  • N° de modèle du manufacturier S13GPPU11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.062 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-rayures gris en taille TTG sont en nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes en tricot et sont hautement sensibles au toucher tout en étant anti-rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant non marquant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques du gantHautement sensible au toucher, non marquant
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de venteChacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Couleur du revêtement adhérentGris
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Matériau de paume Polyuréthane