!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 8/M, NOIR, LATEX, PQ 100

GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 8/M, NOIR, LATEX, PQ 100

WATSON GLOVES

GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 8/M, NOIR, LATEX, PQ 100 close
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
GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 8/M, NOIR, LATEX, PQ 100

GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 8/M, NOIR, LATEX, PQ 100

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.56 / PAQUET de 100
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
  • N° article WAT5554PF-M
  • N° de modèle du manufacturier 5554PF-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs jetables en nitrile Grease Monkey sont destinés à être utilisés dans des endroits tels que les laboratoires, les cliniques et certains environnements industriels pour fournir une protection des mains pendant de brèves périodes d'exposition. Ces gants sont proposés en paquet de 100, sont sans poudre et sont de cinq mil d'épaisseur. Ils mesurent 9.5 pouces de longueur et sont de taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts5,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume5,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Série5554PF
  • Taille - numérique8
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 5,00 mil
  • Caractéristiques Durable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance aux éclaboussures
  • Sans latex Non
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Approuvé par la CFIA, 21 CFR 177.2600, EN374-1,2003
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Taille - alphabétique M
  • Contenu de latex Sans latex