!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, TAILLE TTG, HAVANE/NOIR, PEAU CHÈVRE/NYLON

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, TAILLE TTG, HAVANE/NOIR, PEAU CHÈVRE/NYLON

WATSON GLOVES

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, TAILLE TTG, HAVANE/NOIR, PEAU CHÈVRE/NYLON close
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
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, TAILLE TTG, HAVANE/NOIR, PEAU CHÈVRE/NYLON

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, TAILLE TTG, HAVANE/NOIR, PEAU CHÈVRE/NYLON

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.80 / PAIRE
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
  • N° article WAT005XXL
  • N° de modèle du manufacturier 005-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de sécurité de mécanicien contenant une paume en cuir de chèvre, un dos en spandex et des coutures en nylon. Disponibles en taille 2T-Grand et de couleur havane et noire, ces gants sont de style droit à doigt complet avec un poignet froncé et une fermeture auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série005 Flextime
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882016 3X21
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Élastique
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Construction générale
  • Caractéristiques du gant Paume en cuir de vache pleine fleur résistante à l'eau, dos en Spandex fabriqué avec du polyester WasteNot composé à 96 % de bouteilles PET recyclées, bouts des doigts avec capuchon en cuir et pouce renforcé pour un rembourrage supplémentaire, poignet élastique bien ajusté
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton